Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4816P-1-102LF WIDERSTANDSNETZWERK, 1KR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612549
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: 4800P
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.28 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 160 mW
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Produkthöhe: 2.16 mm
  • Produktlänge: 11.18 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4816P-1-102LF, 1612549, 161-2549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,647*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,438*
    € 1,71122
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,378*
    € 1,63982
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.