Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4309R-101-222LF WIDERSTANDSNETZWERK, 2K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612534
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4309R-101-222LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4300R
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.13 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.16 mm
  • Produkthöhe: 4.95 mm
  • Produktlänge: 22.45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4309R-101-222LF, 1612534, 161-2534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,24*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    4609X-101-222LF
    ab € 0,0811*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.