Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-FX-1002ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612522
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-1002ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-FX-1002ELF, 1612522, 161-2522
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00289*
    € 0,00572*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0148*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0164*
    Lager 139
    80284
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00572*
    € 0,01786*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01786*
    € 0,02125
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01777*
    € 0,02115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01263*
    € 0,01503
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01022*
    € 0,01216
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0085*
    € 0,01012
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00836*
    € 0,00995
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00572*
    € 0,00681
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1786* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 110,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.