Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 44031RC NTC THERMISTOR,RESISTANCE10 K OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612094
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44031RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 44000
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Beta-Wert (K): 3978 K
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY, 44031RC, 1612094, 161-2094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.