Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK MP930-100-1% DICKSCHICHTWIDERSTAND 100R 1% 30W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612018
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP930-100-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: Kool-Pak MP900 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -20ppm/°C bis +80ppm/°C
  • Nennleistung: 30 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produktlänge: 10.41 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CADDOCK, MP930-100-1%, 1612018, 161-2018
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,00*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    LTO030F100R0FTE3
    ab € 4,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.