Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCHC912B32CFUE8 MCU,16BIT,32K FLASH,1K RAM,QFP80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611746
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCHC912B32CFUE8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HC12 Family 68HC912B32 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 63 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: HC12
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HC12
  • MCU-Baureihe: 68HC912B32
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MCHC912B32CFUE8, 1611746, 161-1746
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,53*
    € 66,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,78*
    € 64,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,66*
    € 55,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,50*
    € 48,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,58*
    € 44,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,93*
    € 40,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.