Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4302.2001 STECKER IEC,GESCHALTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608739
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4302.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: KEB2
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 15 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, 4302.2001, 1608739, 160-8739
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,58*
    € 6,77*
    € 6,90*
    ab € 5,34*
    € 17,38*
    € 5,95*
    ab € 8,96*
    € 17,44*
    Lager 139
    74
    € 14,99*
    ab € 10,06*
    € 19,43*
    € 8,95*
    ab € 13,26*
    € 19,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Schurter
    3-125-670
    ab € 1,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.