Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 02 02 160 2201 BUCHSE,BACKPLANE,160KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608501
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02 02 160 2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: har-bus 64
  • Bestückte Reihen: z + a + b + c + d
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 250
  • Anzahl der Reihen: 5 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 160 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 41612, DIN, Steckverbinder, HARTING, 02 02 160 2201, 1608501, 160-8501
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 8,93173*
    € 10,60173*
    18 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 5,90*
    ab € 9,7528*
    € 11,5428*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,88*
    € 12,80*
    20
    € 5,90*
    ab € 12,77*
    € 15,08*
    Lager 139
    701
    1
    € 14,99*
    ab € 11,07*
    € 24,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.