Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DB25S BUCHSE,D,25KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608427
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DB25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Basic D Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DB25S, 1608427, 160-8427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,21*
    € 30,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    L77DB25S
    ab € 7,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.