Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DB25P STECKER,D,25KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608426
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DB25P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Basic D Series
  • Kontaktmaterial: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DB25P, 1608426, 160-8426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,81*
    € 23,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    L717DB25P
    ab € 6,19*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15323
    ab € 0,865*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.