Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31-121.022 SWITCH, PUSHBUTTON, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608084
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-121.022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rechteckig
  • Produktpalette: 31
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EAO, 31-121.022, 1608084, 160-8084
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,11*
    € 33,83*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 26,24*
    € 34,34*
    € 5,46*
    ab € 26,76*
    € 34,91*
    € 3,90*
    ab € 27,33*
    € 35,67*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 31,50*
    € 46,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,35*
    € 55,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,74*
    € 53,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,72*
    € 47,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,61*
    € 43,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,07*
    € 40,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    02-905
    ab € 6,19*
    Zubehör
    EAO
    K61-999.100
    ab € 17,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.