Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 7914J-1-000E TASTER, DRUCKKNOPF, PCB, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607974
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     7914J-1-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 5mm x 5mm
  • Produktpalette: 7914
  • Schaltleistung: 100mA bei 16V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, BOURNS, 7914J-1-000E, 1607974, 160-7974
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,53*
    € 0,66*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 0,83*
    Lager 139
    23897
    1
    € 14,99*
    ab € 0,629*
    € 1,129*
    1 Tag
    27
    3
    Frei Haus
    ab € 0,99*
    € 1,71*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,85*
    € 1,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 37 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.