Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC100EP11DTG IC,SM, LOGIK, ECL, CLOCK GEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607917
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EP11DTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktpuffer
  • Frequenz: 3 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-01
    ab € 5,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.