Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC14ADR2G IC,SM,LOGIK,74HC,INVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607772
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC14ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Schmitt-Trigger
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74HC14
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5.2 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schmitt-trigger inverter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC74HC14ADR2G, 1607772, 160-7772
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8672
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,244*
    € 0,925*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,42*
    € 3,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,625* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-03
    ab € 3,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.