Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, BRAD Micro-Change Series, Kabelbuchse, 4 Kontakt(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606737
Hersteller:
     Brad
Herst.-Nr.:
     8A4000-315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: BRAD Micro-Change Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BRAD, 8A4000-315, 1606737, 160-6737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brad
    8A4006-31
    ab € 7,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.