Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS PFM3000 FREQUENZZÄHLER, 3GHZ, 8.5-STELLIG, OCXO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1601132
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PFM3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Bandbreite: 3 GHz
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 178 mm
  • Empfindlichkeit: 50 mVrms
  • Außenbreite: 81 mm
  • Zählermessfunktionen: Frequenz
  • Prüffrequenz: 0.001Hz bis 125MHz
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8.5
  • Außentiefe: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Signalgeneratoren, Zähler, AIM-TTI INSTRUMENTS, PFM3000, 1601132, 160-1132
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 154,81*
    € 187,59*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 158,22*
    € 187,60*
    € 6,90*
    ab € 174,58*
    € 206,12*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 196,45*
    € 232,25*
    7 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 335,82*
    € 385,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,60*
    € 223,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 185,01*
    € 220,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,01*
    € 213,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,25*
    € 200,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,22*
    € 188,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    PFM Case
    ab € 26,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.