Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1206L050YR PTC-SICHER RÜCKSTELLB 6VDC 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596993
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1206L050YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolySwitch 1206L Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 500 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 6 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 1206L050YR, 1596993, 159-6993
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,39*
    Lager 139
    5229
    10
    € 14,99*
    ab € 0,205*
    € 0,467*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,50*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,168*
    € 0,651*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,67* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-USMF035-2
    ab € 0,348*
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    PTS12066V050
    ab € 0,108*
    Ähnlich
    Littelfuse
    NANOSMDC050F/13.2-2
    ab € 0,194*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011013
    ab € 0,0613*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.