Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1206L012WR FUSE, RESETTABLE, 1206, 30V, 125MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596988
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1206L012WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Auslösestrom: 290 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolySwitch 1206L Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 125 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 1206L012WR, 1596988, 159-6988
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,25*
    Lager 139
    17382
    5
    € 14,99*
    ab € 0,196*
    € 0,312*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,59*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,145*
    € 0,616*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,56* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    PTS120630V012
    ab € 0,106*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.