Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2226TG CRIMPANSCHLUSS,24-28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1593529
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2226TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakte multicomp pro
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 2226
  • Zur Verwendung mit: Wire-to-Board-Crimpgehäuse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, 2226TG, 1593529, 159-3529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,017*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,025*
    € 0,02975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2226A-04
    ab € 0,016*
    Zubehör
    Multicomp
    2226B-20
    ab € 0,116*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.