Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2214S-24SG-85 BUCHSE,LPT,2 REIH,VERT,24KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1593496
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2214S-24SG-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 2214S
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 2214S-24SG-85, 1593496, 159-3496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,40*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,273*
    € 1,51487
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2213R-24G
    ab € 0,191*
    Zubehör
    Multicomp
    2213S-24G
    ab € 0,103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.