Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC34743 STECKER,1 REIH,VERT,24KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1593425
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC34743
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
leiterplattensteckverbinder raster ...
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: MC34
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, MULTICOMP PRO, MC34743, 1593425, 159-3425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,094*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2959*
    € 0,35212
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1992*
    € 0,23705
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1705*
    € 0,2029
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1335*
    € 0,15887
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC34735
    ab € 0,0577*
    Zubehör
    Multicomp
    MC34737
    ab € 0,0702*
    Zubehör
    Multicomp
    MC34739
    ab € 0,0844*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.