Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24LC256-E/SN EEPROM, SERIELL, 256KBIT, 400KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579573
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC256-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Produktpalette: 256Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24LC256-E/SN, 1579573, 157-9573
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,31*
    Lager 139
    8852
    1
    € 14,99*
    ab € 1,14*
    € 2,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV243003
    ab € 115,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.