Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 11AA160T-I/TT EEPROM, SERIELL, 16KBIT, 100KHZ, SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1578309
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11AA160T-I/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 16Kbit UNI/O Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell UNI/O
  • Speicherdichte: 16 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 2K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 100 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 11AA160T-I/TT, 1578309, 157-8309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,322*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC243003
    ab € 51,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.