Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES U2722A POWER SUPPLY, 3CH, 20V, 120MA, FIXED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1577811
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2722A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Produktpalette: U2700A Series
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: -
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Ausgangsleistung: -
  • Widerstandsmessbereich: -
  • Bereitgestellte Spannung: -
  • Bereitgestellter Strom: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: keysight datenlogger, einbau netzteil, (Source, Measurement, Messtechnik, Multifunktionsgeräte, SMUs), Units, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, U2722A, 1577811, 157-7811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.562,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.807,09*
    € 4.530,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.761,54*
    € 4.476,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.633,63*
    € 4.324,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.574,01*
    € 4.253,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.562,05*
    € 4.238,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2351A
    ab € 2.074,86*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2741A
    ab € 1.730,41*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2781A
    ab € 1.802,35*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2921A-101
    ab € 29,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.