Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERA6AEB102V METALLSCH.WIDERSTAND 1K 0.1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1577659
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB102V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Produktpalette: ERA-6A Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERA6AEB102V, 1577659, 157-7659
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0815*
    € 0,1191*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,048*
    € 0,1248*
    Lager 139
    21976
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0419*
    € 0,1318*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,0405*
    € 0,183*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0808*
    € 0,2252*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,318* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTC0525B1001T5E
    ab € 0,0472*
    Ähnlich
    KOA
    RS73F2ATTD1001B
    ab € 0,0767*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWF08R1001BTL
    ab € 0,0322*
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW08051K00BEEA
    ab € 0,141*
    Ähnlich
    Vishay
    MCU08050D1001BP500
    ab € 0,0893*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.