Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipwiderstand, Oberflächenmontage, 1 ohm, ± 1%, 250 mW, 0805 [Metrisch 2012]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1576432
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCHP05W4F100KT5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCHP05W4F100KT5E, 1576432, 157-6432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0217*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2228*
    € 0,26513
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0372*
    € 0,04427
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multimetrix
    P06231413
    ab € 183,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.