Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXLEY 028/30P/KP2/L SILVER ANSCHLUSS,PIN,LPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1573297
Hersteller:
     Oxley
Herst.-Nr.:
     028/30P/KP2/L SILVER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
OXLEY
028/30P/KP2/L SILVER
Kontaktmaterial: Kupfer
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • Steckverbindertyp: Anschlussklemme
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: Kinky Pin Connector Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 1573297, 157-3297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,557*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,368*
    € 1,62792
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.