| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1572153 Herst.-Nr.: PHE840MD6220MD13R06L2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: PHE840M/F840 Series Nennspannung Y: - Nennspannung X: 275 VACEntstörklasse: X2 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 22.5 mmFeuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) dv/dt: 100 V/µsBetriebstemperatur, max.: 105 °CDielektrikum: Metallisiertes PP Kapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 0.22 µFQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PHE840MD6220MD13R06L2, 1572153, 157-2153 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 234 | | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,71* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,352* | € 1,218* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|