Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08AC32CPUE MCU,8-BIT,32K FLASH,8K RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572048
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08AC32CPUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08AC Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08AC
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08AC32CPUE, 1572048, 157-2048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,67*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 114,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.