Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON PMB1297PYB1-AY.(2).GN BLOWER, 97X94X33MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568495
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMB1297PYB1-AY.(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: PMB
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 55.8 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.85 m³/min
  • Gebläse: Kompaktgebläse
  • Luftstrom - CFM: 30.5 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 8.6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 33 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 97 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, sunon radiallüfter, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, PMB1297PYB1-AY.(2).GN, 1568495, 156-8495
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    269
    € 14,99*
    ab € 22,04*
    € 44,80*
    € 8,95*
    ab € 22,02*
    € 56,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,80*
    € 53,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,77*
    € 52,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,13*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.