Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFP2-18R JI METALLSCHICHTWIDERSTAND 18R 5% 2W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565433
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFP2-18R JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Widerstand: 18 ohm
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: MFP
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFP2-18R JI, 1565433, 156-5433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,125*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.