Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFP2-120K JI METALLSCHICHTWIDERSTAND 120K 5% 2W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565421
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFP2-120K JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: MFP
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 120 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFP2-120K JI, 1565421, 156-5421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,119*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPMR01TJ0124A50
    ab € 0,0199*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.