Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFP1-82K JI METALLSCHICHTWIDERSTAND 82K 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565413
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFP1-82K JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 82 kohm
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MFP
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFP1-82K JI, 1565413, 156-5413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0588*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,6554*
    € 0,77993
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2686*
    € 0,31963
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1517*
    € 0,18052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.