Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFP1-5R6 JI METALLSCHICHTWIDERSTAND 5R6 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565403
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFP1-5R6 JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MFP
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 5.6 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFP1-5R6 JI, 1565403, 156-5403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0563*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2565*
    € 0,30524
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1246*
    € 0,14827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.