Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFP1-18K JI METALLSCHICHTWIDERSTAND 18K 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565351
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFP1-18K JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MFP
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 18 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFP1-18K JI, 1565351, 156-5351
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    10000
    € 25,00*
    ab € 0,0583*
    € 0,074*
    Lager 139
    1840
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0586*
    € 0,6534*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,6534*
    € 0,77755
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2678*
    € 0,31868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1508*
    € 0,17945
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,534* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.