Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR3-33RFC METALLSCH.WIDERSTAND 33R 1% 400MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565306
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR3-33RFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2 mm
  • Produktpalette: MFR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFR3-33RFC, 1565306, 156-5306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0151*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2285*
    € 0,27192
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1113*
    € 0,13245
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0189*
    € 0,02249
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0185*
    € 0,02202
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0151*
    € 0,01797
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.