Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN MFR3-2K7FC METALLSCH.WIDERSTAND 2K7 1% 400MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565302
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     MFR3-2K7FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2 mm
  • Produktpalette: MFR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, MFR3-2K7FC, 1565302, 156-5302
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    8000
    € 25,00*
    ab € 0,107*
    € 0,126*
    Lager 139
    16518
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0148*
    € 0,2281*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2281*
    € 0,27144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0148*
    € 0,01761
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,281* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MF25 2K7
    ab € 0,00976*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.