Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN W31-150RJI DRAHTWIDERSTAND, 150R, 5%, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1565226
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     W31-150RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.6 mm
  • Produktpalette: W31
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 13 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, W31-150RJI, 1565226, 156-5226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,174*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.