Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15386 PLUG, D, HIGH DENSITY, PCB 78WAY 4REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564244
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15386
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 78 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP, SPC15386, 1564244, 156-4244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CTT8424-01
    ab € 150,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.