Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF0W4DF5111A50 WIDERSTAND, 5K11, 0.50%, 250MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1563240
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF0W4DF5111A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCMF0W4
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 5.11 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCMF0W4DF5111A50, 1563240, 156-3240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0278*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1542*
    € 0,1835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0278*
    € 0,03308
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.