Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS CA3420EZ IC OP AMP 0.5MHZ,BICMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1562035
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     CA3420EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.5 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 0.5 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2V bis 20V
  • Eingangsruhestrom: 5 pA
  • Bandbreite: 500 kHz
  • Verstärkertyp: Niedrige Spannung
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 500 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, RENESAS, CA3420EZ, 1562035, 156-2035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,141*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.