Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DG412DYZ IC SCHALTER,ANALOG, CMOS QUAD, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1561924
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DG412DYZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Einschaltwiderstand, typ.: 25 ohm
  • Schnittstellen: -
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 5V bis 34V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • Einschaltwiderstand, max.: 35 ohm
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonfiguration: SPST
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, RENESAS, DG412DYZ, 1561924, 156-1924
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,17*
    € 2,54*
    Lager 139
    3918
    € 14,99*
    ab € 1,35*
    € 4,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,34*
    € 5,1646
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,37*
    € 4,0103
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.