Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F921-GM IC,SM,MCU, 8-BIT, 0.9V, 32KB FLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1558934
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F921-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F92x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 23 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F92x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F921-GM, 1558934, 155-8934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2019
    ab € 460,50*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE965-04
    ab € 1,36*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0015-01
    ab € 6,48*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    ab € 45,73*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    ab € 20,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.