Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 207489-1 KABELT!LLE, FLEXIBEL, GRSSE 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1557065
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207489-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchmesser, max.: 6.35 mm
  • Zugentlastungsmaterial: Thermoplast
  • Zur Verwendung mit: Circular Plastic (CPC) and Metal-Shell Connectors
  • Produktpalette: CPC
  • Steckverbindergehäusegröße: 11
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Rundstecker (Crimptechnik), kabelmuffe, Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, AMP - TE CONNECTIVITY, 207489-1, 1557065, 155-7065
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,29*
    € 6,60*
    € 8,95*
    ab € 3,61*
    € 6,61*
    1 Tag
    20
    Frei Haus
    ab € 4,83*
    € 7,12*
    Lager 139
    125
    € 14,99*
    ab € 2,91*
    € 7,16*
    1 Tag
    109
    € 5,95*
    ab € 3,74*
    € 8,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    207490-1
    ab € 3,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.