Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 925486-1 BUCHSE,DIN41612,96KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1557022
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     925486-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Federleiste
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Eurocard Type C
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsteckhülse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, federleisten grau, 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 925486-1, 1557022, 155-7022
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    224
    Frei Haus
    ab € 4,08*
    € 5,03*
    Lager 139
    385
    1
    € 14,99*
    ab € 3,98*
    € 6,53*
    1 Tag
    1
    1
    Frei Haus
    ab € 4,99*
    € 7,43*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,84*
    € 8,96*
    6 Tage
    9
    1
    € 6,99*
    ab € 12,29*
    € 17,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    166500-2
    ab € 0,126*
    Zubehör
    TE Connectivity
    166722-1
    ab € 0,30*
    Zubehör
    TE Connectivity
    166500-2
    ab € 0,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5650479-5
    ab € 2,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.