Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-406549-5 MODULARSTECKER,8KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556957
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-406549-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
modularstecker rj45
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: LE
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Mit LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-406549-5, 1556957, 155-6957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.