| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1556947 Herst.-Nr.: 211400-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verschluss: - Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, glasfaserverstärkt Produktpalette: CPC Series 1 Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker Kontaktmaterial: - Kontaktüberzug: - Rundkontakt: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Steckverbinderüberzug: - Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 7 polig, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 211400-1, 1556947, 155-6947 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,14* | € 7,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,99* | € 8,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 9,69* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,67* | € 10,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,10* | € 11,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|