Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 205842-1 RUNDSTECKER, GRÖSSE 23-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556946
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     205842-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: CPC Series 2
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 63 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 205842-1, 1556946, 155-6946
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 11,36*
    € 13,65*
    Lager 139
    1024
    1
    € 14,99*
    ab € 10,86*
    € 19,98*
    1
    € 4,00*
    ab € 13,32*
    € 20,27*
    1 Tag
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 14,63*
    € 21,12*
    8 Tage
    2
    1
    € 6,99*
    ab € 29,81*
    € 40,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    206138-8
    ab € 4,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.