Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 206429-1 RUNDSTECKER, INDUSTRIE, 4POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556945
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206429-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: CPC Series 1
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpstift - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 206429-1, 1556945, 155-6945
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,57*
    € 5,26*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,31*
    € 6,14*
    2 Tage
    15
    1
    Frei Haus
    ab € 4,22*
    € 6,15*
    2 Tage
    32
    1
    € 5,95*
    ab € 4,06*
    € 6,92*
    Lager 139
    11253
    1
    € 14,99*
    ab € 3,29*
    € 7,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-206062-4
    ab € 4,19*
    Zubehör
    TE Connectivity
    164164-1
    ab € 0,635*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.