Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-770987-0 CRIMPPIN,22-18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556875
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-770987-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Mini Universal MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: AMP Mini-Universal MATE-N-LOK Series Housings
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-770987-0, 1556875, 155-6875
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,40*
    € 0,80*
    Lager 139
    3875
    10
    € 14,99*
    ab € 0,427*
    € 0,973*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 1,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,73* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    189727-1
    ab € 21,60*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91522-1
    ab € 804,81*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90759-1
    ab € 246,30*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90759-2
    ab € 187,86*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539635-1
    ab € 164,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.